ハンハート社
蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45072836
品番
121・1515-00(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
暗室作業に便利です。
1時間の蛍光で3~4時間見えます。
生活防水機能付きです。
ドイツの有名メーカー品
仕様
手巻き式●材質:本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル●表示部直径:Φ55mm●重量:80g★校正ポイントは、1点1800sです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
最大計時
30分計(1周60秒)
最小計時
1/5秒計
アズワン品番
6-9198-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000