曜日別特売
FLUKE-101(JCSS校正) デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE) 45072870

FLUKE-101(JCSS校正) デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE) 45072870
FLUKE-101(JCSS校正) デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE) 45072870

デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1個仕様【交流電圧(40~500Hz)】●確度:3.0%±3カウント、1.0%±3カウント●レンジ/分解能:600.0mV/0.1mV、6.000V/0.001V、60.00V/0.01V●【直流電圧】確度:0.5%±3カウント●レンジ/分解能:6.000V/0.001V、60.00V/0.01V、600.0V/0.1V●【抵抗オーム】●▼レンジ/分解能:400.0Ω/0.1Ω●▼レンジ/分解能:4.000kΩ/0.001kΩ●▼確度:0.5%±2カウント●▼レンジ/分解能:40.00kΩ/0.01kΩ●▼確度:0.5%±2カウント●▼レンジ/分解能:400.0kΩ/0.1kΩ●▼確度:0.5%±2カウント●▼レンジ/分解能:4.000MΩ/0.001MΩ●▼確度:0.5%±2カウント●▼レンジ/分解能:40.00MΩ/0.01MΩ●▼確度:1.5%±3カウント●【静電容量】●▼レンジ/分解能:50.00nF/0.01nF、500.0nF/0.1nF、5.000μF/0.001μF、50.00μF/0.01μF、100.0μF/0.1μF●【周波数(10Hz~100kHz)】●▼レンジ/分解能:50.00Hz/0.01Hz、500.0Hz/0.1Hz、5.000kHz/0.001kHz、50.00kHz/0.01kHz、100.0kHz/0.1kHz●【デューティーサイクル】●▼レンジ/分解能:0.1%~99.9%/0.10%●一般仕様●▼CAT等級:CATIII600V●▼VACレンジ:600.0V●▼VDCレンジ:600.0V●▼抵抗レンジ:40.00MΩ●▼自動電源オフ:イ●▼導通:イ●▼コンデンサー:100.0μF●▼周波数:100.0kHz●▼ホールド:なし●▼デューティーサイクル:あり●▼サイズ:130mmx65mmx27mm●▼重量:160g●▼バッテリー:単4電池2本●▼保証期間:1年●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hz注文コード45072870品番FLUKE-101(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥27,530販売価格(税込)¥30,228
販売価格(税別)
27,480

JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。機能。▼基本DC確度が0.5%。▼CATIII600Vの安全性評価。▼ブザー機能付きの、ダイオードおよび導通試験。▼片手での使用に適した小型で軽量のデザイン。▼堅牢で、耐久性に優れたデザイン。▼自動シャットダウン。▼電池の交換が容易。

仕様【交流電圧(40~500Hz)】●確度:3.0%±3カウント、1.0%±3カウント●レンジ/分解能:600.0mV/0.1mV、6.000V/0.001V、60.00V/0.01V●【直流電圧】確度:0.5%±3カウント●レンジ/分解能:6.000V/0.001V、60.00V/0.01V、600.0V/0.1V●【抵抗オーム】●▼レンジ/分解能:400.0Ω/0.1Ω●▼レンジ/分解能:4.000kΩ/0.001kΩ●▼確度:0.5%±2カウント●▼レンジ/分解能:40.00kΩ/0.01kΩ●▼確度:0.5%±2カウント●▼レンジ/分解能:400.0kΩ/0.1kΩ●▼確度:0.5%±2カウント●▼レンジ/分解能:4.000MΩ/0.001MΩ●▼確度:0.5%±2カウント●▼レンジ/分解能:40.00MΩ/0.01MΩ●▼確度:1.5%±3カウント●【静電容量】●▼レンジ/分解能:50.00nF/0.01nF、500.0nF/0.1nF、5.000μF/0.001μF、50.00μF/0.01μF、100.0μF/0.1μF●【周波数(10Hz~100kHz)】●▼レンジ/分解能:50.00Hz/0.01Hz、500.0Hz/0.1Hz、5.000kHz/0.001kHz、50.00kHz/0.01kHz、100.0kHz/0.1kHz●【デューティーサイクル】●▼レンジ/分解能:0.1%~99.9%/0.10%●一般仕様●▼CAT等級:CATIII600V●▼VACレンジ:600.0V●▼VDCレンジ:600.0V●▼抵抗レンジ:40.00MΩ●▼自動電源オフ:イ●▼導通:イ●▼コンデンサー:100.0μF●▼周波数:100.0kHz●▼ホールド:なし●▼デューティーサイクル:あり●▼サイズ:130mmx65mmx27mm●▼重量:160g●▼バッテリー:単4電池2本●▼保証期間:1年●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hzアズワン品番64-7717-69-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする