ブルックフィールド
アナログ粘度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
45073055
品番
RVT115(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥594,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
世界標準の粘度計です。
多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。
JIS Z8803に準拠しています。
仕様
適用:中粘度用●測定精度:±1%FS●再現性:±0.2%●付属品:●▼スピンドルセット(RV-2、RVHV-3~RVHV-7/各1本)●▼スピンドル収納箱●▼標準スタンド●▼キャリングケース●▼ガード・レッグ●▼校正証明書(英文)●重さ(kg):約7.7●電源:100V、50/60Hz、15W コード長2m(3Pプラグ)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式)
粘度範囲(mPa・s)
100~8000000※オプションスピンドル(RV-1)使用で100mPa・sの測定が可能
アズワン品番
65-9344-34
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000