NB-015 4灯LEDルーム球 全方向 T10×31 カシムラ 45074095

4灯LEDルーム球 全方向 T10×31

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード45074095品番NB-015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
全方向拡散レンズ搭載、灯具全体を照射。
DC12車専用。

口金T10×31質量(g)1定格12V/1W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×30×10色温度(K)6500明るさ(Lm)約70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45074095
2021-03-20
用途: 自動車の室内照明用
建設業・工事業

レイブリックのハイパーLEDバルブ T10X31を使用していましたが、もっと明るくするために本製品を購入しました。レイブリックは30lm、本製品は70lmで、本製品に取り換えて多少は明るくなりましたが、2倍以上に明るくなった実感はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする