アズワン
JCSS校正付 比重計 21119シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
目盛範囲
1.000~1.060
0.700~0.760
0.760~0.820
0.820~0.880
0.880~0.940
0.940~1.000
1.000~1.060
1.060~1.120
1.120~1.180
1.180~1.240
1.240~1.300
1.300~1.360
1.360~1.420
1.420~1.480
1.480~1.540
1.540~1.600
1.600~1.660
1.660~1.720
1.720~1.780
1.780~1.850
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45074315
品番
2111906J(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥33,550
販売価格(税別)
¥
30,500
バスケットに入れる
仕様
タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き
目盛範囲
1.000~1.060
アズワン品番
63-9344-33
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000