曜日別特売
2111908J(JCSS校正) JCSS校正付 比重計 21119シリーズ アズワン 45074340

JCSS校正付 比重計 21119シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
目盛範囲1.120~1.180
内容量1本注文コード45074340品番2111908J(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥33,550
販売価格(税別)
30,500
仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き目盛範囲1.120~1.180アズワン品番63-9344-35校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする