曜日別特売
Bracket S#02 ブラケット S #02 TANNER 45074436

 

Bracket S#02 ブラケット S #02 TANNER 45074436
Bracket S#02 ブラケット S #02 TANNER 45074436
Bracket S#02 ブラケット S #02 TANNER 45074436

ブラケット S #02

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
グリーン
内容量1組(2本)注文コード45074436品番Bracket S#02
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)80付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする