曜日別特売
Bracket L#03 ブラケット L #03 TANNER 45074488

 

Bracket L#03 ブラケット L #03 TANNER 45074488
Bracket L#03 ブラケット L #03 TANNER 45074488
Bracket L#03 ブラケット L #03 TANNER 45074488

ブラケット L #03

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
グリーン
内容量1組(2本)注文コード45074488品番Bracket L#03
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)80付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45074497
2020-08-06
用途: DIYにて机・テレビ台、製作に使用しました

①80キロもの重さに対応
②カラーが可愛い(イタリア製)
③お値段納得の価値あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする