曜日別特売
Folding bracket S#04 フォールディングブラケット S #04 TANNER 45074558

 

Folding bracket S#04 フォールディングブラケット S #04 TANNER 45074558
Folding bracket S#04 フォールディングブラケット S #04 TANNER 45074558
Folding bracket S#04 フォールディングブラケット S #04 TANNER 45074558
Folding bracket S#04 フォールディングブラケット S #04 TANNER 45074558

フォールディングブラケット S #04

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1組(2本)注文コード45074558品番Folding bracket S#04
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)40付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする