大阪魂
チャンネルボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
165
150
185
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45074626
品番
M6×50×165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
165
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
50~55