大阪魂
チャンネルボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
185
150
185
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45074662
品番
M6×50×185
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
185
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
50~55