HQ1625-18 タイガーバンドソー NT 45075599

HQ1625-18 タイガーバンドソー NT 45075599
HQ1625-18 タイガーバンドソー NT 45075599

タイガーバンドソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)全長(mm)1625刃数(p)18注文コード45075599品番HQ1625-18
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。

用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。厚さ(mm)0.65全長(mm)1625幅(mm)13適合機種アサダ170、185、18F刃数(p)18材質(適応)鉄、ステンレス
注意
※新しい帯鋸刃の使用初めには必ず鋸刃速度を遅くするか、ヘッド荷重を軽くして、2~3回ならし切断を行ってください。帯鋸刃の寿命が長くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする