HQ2750-812 タイガーカットオフバンドソー タイガー 45075714

HQ2750-812 タイガーカットオフバンドソー タイガー 45075714
HQ2750-812 タイガーカットオフバンドソー タイガー 45075714
HQ2750-812 タイガーカットオフバンドソー タイガー 45075714

タイガーカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5本)幅(mm)27全長(mm)2750注文コード45075714品番HQ2750-812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。

用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合厚さ(mm)0.9全長(mm)2750幅(mm)27適合機種日立工機CB22FA、CB22FB、CB22F2、ニコテックSSH-260DM刃数(p)8/12材質(適応)鉄、ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする