タイガー
タイガーカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
27
全長(mm)
3505
注文コード
45075757
品番
HQ3505-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
用途
丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
3505
幅(mm)
27
適合機種
ニコテックNCC-250、SSH-350D、SCP-25SA、SCH-25、大東精機S-260、GAⅢ-260、GA260、アマダH250、H-250SAⅡ
刃数(p)
5/7
材質
(適応)鉄、ステンレス