曜日別特売
BLM-30QMX(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関 デジマチックブレードマイクロ/422- BLMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45076169

デジマチックブレードマイクロ/422- BLMシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)0~30注文コード45076169品番BLM-30QMX(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関
参考基準価格(税別)¥72,150販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。

適応アクセサリ
接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)
接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
付属品校正機関校正証明書+トレサビリティ体系図付タイプクイックマイクロ(LCD)測定範囲(mm)0~30使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)0シリーズ422出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)寸法a(mm)8.5最小表示量(mm)0.001寸法C(mm)13.5量子化誤差±1カウントを含まず先端形状Aタイプ寸法b(mm)36保護等級IP65機能原点セット機能/ABS測長系、ゼロセット機能/INC測長系、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報、最小値ホールド機能平行度(μm)3位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60リード(mm)10アズワン品番64-3732-11最大許容誤差(μm)JMPE:±3特性商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。校正証明書一般校正電池寿命(年)通常の使用状態で約5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする