曜日別特売
JIS90 インナーサイレンサー JDM 45076579

JIS90 インナーサイレンサー JDM 45076579
JIS90 インナーサイレンサー JDM 45076579
JIS90 インナーサイレンサー JDM 45076579

インナーサイレンサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45076579品番JIS90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

スポーツマフラーへの装着で消音効果を発揮!
耐久性に優れ、錆に強いステンレス製を採用。

径(Φmm)90Φ材質ステンレス鋼(SUS304)寸法A(mm)85寸法B(mm)154寸法C(mm)32構成部品インナーサイレンサー本体、ステンレスボルト、ナット(本体に装着済み)、レンチ
注意
※「径(Φmm)」は装着される社外品マフラーの外径となります(製品の外径ではありません)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45076554
2022-04-30
用途: マフラーの騒音防止
ホームメディカルスガイ建設業・工事業

スポーツマフラーの騒音で
ご近所から苦情こないか心配で装着しました。
効果絶大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする