102R LEDルームランプ IPF 45076834

LEDルームランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45076834品番102R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
タイプT10、G14、T10×31 6LED Ssize消費電力(W)12V/0.6色温度(K)3200明るさ(Lm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする