Clover(クロバー)
お洋服の救急針セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45077613
品番
18-642
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
お洋服のお直しに便利なセットです。
セット内容
ほつれ補修針:1本、ボタン付けぬい針:2本[シャツ用(三ノ二)・コート用(中くけ) 各1本]、糸(白・ベージュ・黒):各色3m、糸通し:1枚、収納ケース:1個