曜日別特売
18-645 お直しぬい針アソート Clover(クロバー) 45077647

18-645 お直しぬい針アソート Clover(クロバー) 45077647
18-645 お直しぬい針アソート Clover(クロバー) 45077647
18-645 お直しぬい針アソート Clover(クロバー) 45077647
18-645 お直しぬい針アソート Clover(クロバー) 45077647

お直しぬい針アソート

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード45077647品番18-645
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ボタン付けからまつりぬいまで。お洋服のお直しに便利なぬい針セットです。
厚地から薄地の布まで対応しています。
商品パッケージのQRコードを読み取って補修方法の動画や写真を見ることができるので、ボタン付けをしたことのない方も安心です。

セット内容ボタン付けぬい針:2本[厚地用(中くけ)・普通地用(三ノ二) 各1本]、まつりぬい用ぬい針:1本[薄地用(四ノ二)]、糸通し:1枚、収納ケース:1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする