商品レビューを投稿する内容量1個仕様呼び寸法1.30:等級2●寸法許容差(μm):±0.45●寸法許容差幅(μm):±0.30●サイズ:30mm×9mm●材質:セラミック製●付属品:収納用ケース●カラー:ホワイト注文コード45077666品番613590-04(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正、JCSS
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。