曜日別特売

リゲッタ ワークコンフォートサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オフホワイト
サイズL
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード45078959品番RW-1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダードタイプ。
バックベルト付きで脱げにくく調節もできる。
つま先と甲部分も調節できるので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。
太めのヒールで安定感もあり、ストームもありヒールの高さを感じません。

オフホワイトサイズL質量(g)315サイズ(cm)24~24.5底面の幅(mm)86材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン・TPR)足幅(cm)21.1甲周り(cm)12.5ヒール(cm)5靴タイプサンダルストーム(cm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする