曜日別特売
E1700DL3M4 センサー水栓 電池式 ロング KVK 45083265

E1700DL3M4 センサー水栓 電池式 ロング KVK 45083265
E1700DL3M4 センサー水栓 電池式 ロング KVK 45083265
E1700DL3M4 センサー水栓 電池式 ロング KVK 45083265
E1700DL3M4 センサー水栓 電池式 ロング KVK 45083265
E1700DL3M4 センサー水栓 電池式 ロング KVK 45083265
E1700DL3M4 センサー水栓 電池式 ロング KVK 45083265
E1700DL3M4 センサー水栓 電池式 ロング KVK 45083265

センサー水栓 電池式 ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吐水口高さ(mm)196注文コード45083265品番E1700DL3M4
参考基準価格(税別)¥88,100販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能

ホワイト吐水口高さ(mm)196取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする