大阪魂
ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
30
19
30
35
十字穴番号
2
#2
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45083963
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
頭部形状
皿
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.2~3.6
寸法l(mm)
全ねじ
寸法L2(mm)
26.8
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
3.2
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
15