大阪魂
ピアス皿(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
長さ(mm)
13
10
13
16
19
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4
M5
M6
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45084663
品番
M3.5×13
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M3.5
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
皿
寸法H(mm)
2
寸法D(mm)
7