大阪魂
ピアス皿小頭(細目)(SUS410/ホワイト)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
25
注文コード
45086982
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M4
表面処理
ホワイト
頭部形状
皿小頭
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
ねじの種類
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
6