曜日別特売
M4×19 ピアス皿小頭(細目)(SUS410/ホワイト)(小箱) 大阪魂 45087034

ピアス皿小頭(細目)(SUS410/ホワイト)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)長さ(mm)19注文コード45087034品番M4×19
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質SUS410長さ(mm)19ねじの呼びM4表面処理ホワイト頭部形状皿小頭十字穴番号2適合板厚(mm)0.9~3.6ねじの種類全ねじ寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2寸法y(mm)4.5寸法dk(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45087025
2015-06-28
用途: 板材の固定

薄物のアルミ角パイプなどにも、ピッチが小さいため効きが良い。
頭が低頭(平天)だと、なお良いんだが・・・

対象商品 : 45087025
2015-06-25
用途: アルミの膳板取り付けビス
長野フロント株式会社

頭が中皿なので丁度良い大きさです。色もメーカーさんと同色なので目立たずOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3874:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする