ヤマヒロ
ビスコン(+)ナベ(鉄/Rシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(80個)
長さ(mm)
60
45
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
45087332
品番
M5×60×44
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧