Mitutoyo(ミツトヨ)
セラミックゲージブロックバラ 2.50mm 校正証明書付 613642シリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-2501-62
65-2501-61
¥13,980
65-2501-62
¥13,380
65-2501-63
¥12,480
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45088349
品番
613642-03(校正証明書付)校正機関
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,718
販売価格(税別)
¥
13,380
バスケットに入れる
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
アズワン品番
65-2501-62
仕様
呼び寸法:2.50●等級:1●寸法許容差(μm):±0.20●寸法許容差幅(μm):±0.16●サイズ:30mm×9mm●材質:セラミック製●付属品:収納用ケース●カラー:ホワイト
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000