大阪魂
フラッシュポイントシンワッシャー(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
100
16
45
50
60
70
80
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45088985
品番
M5×100×50
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじの呼び
M5
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)
3
ねじ長さ(mm)
50
寸法F(mm)
10
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。