Mitutoyo(ミツトヨ)
鋼製スケヤゲージブロックバラ 3.00mm 校正証明書付 614613シリーズ
商品レビューを投稿する
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
106日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
¥12,480
1個
アズワン品番
65-2505-02
65-2505-01
65-2505-02
65-2505-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45092725
品番
614613-03(校正証明書付)校正機関
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,728
販売価格(税別)
¥
12,480
バスケットに入れる
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
アズワン品番
65-2505-02
仕様
呼び寸法:3.00●等級:1●寸法許容差(μm):±0.20●寸法許容差幅(μm):±0.16●サイズ:24.1mm×24.1●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000