曜日別特売
1-W06-4-JCSS(JCSS校正) 二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所 45101247

二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
測定範囲(℃)150~200
内容量1本注文コード45101247品番1-W06-4-JCSS(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。お問い合わせください。
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

仕様目盛:0.1℃●全長×直径:340×5.5~6mm●全没●封入液:水銀●基本検査ポイント:160、170、180、190、200℃全長(mm)340測定範囲(℃)150~200アズワン品番64-0703-45校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする