日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
45101971
品番
1/4-20×1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
穴の形状
ピン・ボタンTRX
山数
20
寸法k(mm)
3.4
適合ドライバー
T27
寸法dk(mm)
11
頭部形状
ボタン
長さ(inch)
1"1/4