曜日別特売
1/4-20×1"1/2 TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNC)(ステンレス)  (小箱) 日本パワーファスニング 45101987

TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼び1/4注文コード45101987品番1/4-20×1"1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
ねじの呼び1/4材質ステンレス穴の形状ピン・ボタンTRX山数20寸法k(mm)3.4適合ドライバーT27寸法dk(mm)11頭部形状ボタン長さ(inch)1"1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
162:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする