日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿TRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#6
注文コード
45103326
品番
#6-32×3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#6
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
ピン六角穴
山数
32
寸法k(mm)
2.6
適合ドライバー
T10
寸法dk(mm)
7.4
長さ(inch)
3/4