日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿TRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
ピン六角穴
内容量
1箱(100個)
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
1/4
#6
#10
山数
20
24
32
寸法k(mm)
2.6
3.6
4.5
適合ドライバー
T10
T20
T27
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法k(mm)
適合ドライバー
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45103317
#6-32×1/2
#6
32
2.6
T10
7.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103326
#6-32×3/4
#6
32
2.6
T10
7.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103335
#6-32×1"
#6
32
2.6
T10
7.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103344
#10-24×1/2
#10
24
3.6
T20
9.9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103353
#10-24×3/4
#10
24
3.6
T20
9.9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103362
#10-24×1"
#10
24
3.6
T20
9.9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103371
#10-24×1"1/4
#10
24
3.6
T20
9.9
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103387
#10-24×1"1/2
#10
24
3.6
T20
9.9
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103396
1/4-20×1/2
1/4
20
4.5
T27
13
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103405
1/4-20×3/4
1/4
20
4.5
T27
13
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103414
1/4-20×1"
1/4
20
4.5
T27
13
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45103423
1/4-20×1"1/2
1/4
20
4.5
T27
13
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください