日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿TRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
45103423
品番
1/4-20×1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
ピン六角穴
山数
20
寸法k(mm)
4.5
適合ドライバー
T27
寸法dk(mm)
13
長さ(inch)
1"1/2