日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付ボタンタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(mm)
32
32
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45104692
品番
M4.8×32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
32
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
頭部形状
ボタン
寸法k(mm)
2.57
適合ドライバー
5/32
寸法dk(mm)
9.17
寸法S(inch)
5/32
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧