日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付ボタンタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4.2
M4.8
長さ(mm)
16
10
13
16
20
25
38
32
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45104735
品番
M3.5×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
表面処理
ブラック
頭部形状
ボタン
寸法k(mm)
1.86
適合ドライバー
1/8
寸法dk(mm)
6.66
寸法S(inch)
1/8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧