曜日別特売
M4.2×38 TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付ボタンタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック)  (小箱) 日本パワーファスニング 45104823

TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付ボタンタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)38
内容量1箱(100個)注文コード45104823品番M4.2×38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
ねじの呼びM4.2長さ(mm)38材質ステンレス穴の形状六角穴表面処理ブラック頭部形状ボタン寸法k(mm)2.21適合ドライバー5/32寸法dk(mm)7.93寸法S(inch)5/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする