日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスワンサイド・ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45105277
品番
M4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
10
穴の形状
ワンサイド
表面処理
ブラック
仕様
リムーバーツール#410
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7