曜日別特売
(一般校正) ステンレスふるい Φ150×45mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー 45105499

ステンレスふるい Φ150×45mm 校正証明書 ISO9001 付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-9391-16
65-9391-16
65-9390-79
65-9390-80
65-9390-81
65-9390-82
65-9390-83
65-9390-84
65-9390-85
65-9390-86
65-9390-87
65-9390-88
65-9390-89
65-9390-90
65-9390-91
65-9390-92
65-9390-93
65-9390-94
65-9390-95
65-9390-96
65-9390-97
65-9390-98
65-9390-99
65-9391-01
65-9391-02
65-9391-03
65-9391-04
65-9391-05
65-9391-06
65-9391-07
65-9391-08
65-9391-09
65-9391-10
65-9391-11
65-9391-12
65-9391-13
65-9391-14
65-9391-15
65-9391-17
65-9391-18
65-9391-19
65-9391-20
65-9391-21
65-9391-22
65-9391-23
65-9391-24
65-9391-25
65-9391-26
65-9391-27
65-9391-28
内容量1個注文コード45105499品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様目開き:150μm●ISO3310-1/JIS Z-8801●材質:金網・枠/ステンレス(SUS304)●※枠・網部分にテーパーはありません。●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。内径×深さ(mm)150×45アズワン品番65-9391-16校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※枠・網部分にテーパーはありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする