(一般校正) ステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー 45105849

ステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-9391-51
65-9391-51
65-9391-29
65-9391-30
65-9391-31
65-9391-32
65-9391-33
65-9391-34
65-9391-35
65-9391-36
65-9391-37
65-9391-38
65-9391-39
65-9391-40
65-9391-41
65-9391-42
65-9391-43
65-9391-44
65-9391-45
65-9391-46
65-9391-47
65-9391-48
65-9391-49
65-9391-50
65-9391-52
65-9391-53
65-9391-54
65-9391-55
65-9391-56
65-9391-57
65-9391-58
65-9391-59
65-9391-60
65-9391-61
65-9391-62
65-9391-63
65-9391-64
65-9391-65
65-9391-66
65-9391-67
65-9391-68
65-9391-69
65-9391-70
65-9391-71
65-9391-72
65-9391-73
65-9391-74
65-9391-75
65-9391-76
65-9391-77
65-9391-78
65-9391-79
65-9391-80
内容量1個注文コード45105849品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様目開き:2.80mm●ISO3310-1/JIS Z-8801●材質:金網・枠/ステンレス(SUS304)●※枠・網部分にテーパーはありません。●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。内径×深さ(mm)200×45アズワン品番65-9391-51校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※枠・網部分にテーパーはありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする