曜日別特売
SCB-T6100 コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニング 45106363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCB-T6100 コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニング 45106363
SCB-T6100 コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニング 45106363

コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)注文コード45106363品番SCB-T6100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外径(mm)6全長(mm)100ドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35最大取付物厚さ(mm)65材質ステンレス引張荷重(kN[kgf])5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1685:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする