(一般校正) ステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー 45106610

ステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-9392-28
65-9392-28
65-9391-81
65-9391-82
65-9391-83
65-9391-84
65-9391-85
65-9391-86
65-9391-87
65-9391-88
65-9391-89
65-9391-90
65-9391-91
65-9391-92
65-9391-93
65-9391-94
65-9391-95
65-9391-96
65-9391-97
65-9391-98
65-9391-99
65-9392-01
65-9392-02
65-9392-03
65-9392-04
65-9392-05
65-9392-06
65-9392-07
65-9392-08
65-9392-09
65-9392-10
65-9392-11
65-9392-12
65-9392-13
65-9392-14
65-9392-15
65-9392-16
65-9392-17
65-9392-18
65-9392-19
65-9392-20
65-9392-21
65-9392-22
65-9392-23
65-9392-24
65-9392-25
65-9392-26
65-9392-27
65-9392-29
65-9392-30
内容量1個注文コード45106610品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様目開き:32μm●ISO3310-1/JIS Z-8801●材質:金網/ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)●※枠・網部分にテーパーはありません。●※トレーサビリティーの発行も可能です(有料)。お問い合わせください。●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。内径×深さ(mm)150×60アズワン品番65-9392-28校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※枠・網部分にテーパーはありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする