(一般校正) ステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー 45106917

ステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-9392-59
65-9392-59
65-9392-31
65-9392-32
65-9392-33
65-9392-34
65-9392-35
65-9392-36
65-9392-37
65-9392-38
65-9392-39
65-9392-40
65-9392-41
65-9392-42
65-9392-43
65-9392-44
65-9392-45
65-9392-46
65-9392-47
65-9392-48
65-9392-49
65-9392-50
65-9392-51
65-9392-52
65-9392-53
65-9392-54
65-9392-55
65-9392-56
65-9392-57
65-9392-58
65-9392-60
65-9392-61
65-9392-62
65-9392-63
65-9392-64
65-9392-65
65-9392-66
65-9392-67
65-9392-68
65-9392-69
65-9392-70
65-9392-71
65-9392-72
65-9392-73
65-9392-74
65-9392-75
65-9392-76
65-9392-77
65-9392-78
65-9392-79
65-9392-80
65-9392-81
65-9392-82
内容量1個注文コード45106917品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様目開き:1.00mm●ISO3310-1/JIS Z-8801●材質:金網・枠/ステンレス(SUS304)●※枠・網部分にテーパーはありません。●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。内径×深さ(mm)200×60アズワン品番65-9392-59校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※枠・網部分にテーパーはありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする