曜日別特売
(一般校正) ステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー 45107940

ステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-9393-62
65-9393-62
65-9393-21
65-9393-22
65-9393-23
65-9393-24
65-9393-25
65-9393-26
65-9393-27
65-9393-28
65-9393-29
65-9393-30
65-9393-31
65-9393-32
65-9393-33
65-9393-34
65-9393-35
65-9393-36
65-9393-37
65-9393-38
65-9393-39
65-9393-40
65-9393-41
65-9393-42
65-9393-43
65-9393-44
65-9393-45
65-9393-46
65-9393-47
65-9393-48
65-9393-49
65-9393-50
65-9393-51
65-9393-52
65-9393-53
65-9393-54
65-9393-55
65-9393-56
65-9393-57
65-9393-58
65-9393-59
65-9393-60
65-9393-61
65-9393-63
65-9393-64
65-9393-65
65-9393-66
65-9393-67
65-9393-68
内容量1個注文コード45107940品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様目開き:106μm●ISO3310-1/JIS Z-8801●材質:金網/ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)●※枠・網部分にテーパーはありません。●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。内径×深さ(mm)300×100アズワン品番65-9393-62校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※枠・網部分にテーパーはありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする