(一般校正) ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付 サンポー 45108125

ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-9394-22
65-9394-22
65-9394-10
65-9394-11
65-9394-12
65-9394-13
65-9394-14
65-9394-15
65-9394-16
65-9394-17
65-9394-18
65-9394-19
65-9394-20
65-9394-21
65-9394-23
65-9394-24
65-9394-25
65-9394-26
65-9394-27
65-9394-28
65-9394-29
65-9394-30
65-9394-31
65-9394-32
65-9394-33
65-9394-34
65-9394-35
65-9394-36
65-9394-37
65-9394-38
65-9394-39
65-9394-40
65-9394-41
65-9394-42
65-9394-43
65-9394-44
65-9394-45
65-9394-46
65-9394-47
65-9394-48
65-9394-49
65-9394-50
65-9394-51
65-9394-52
65-9394-53
65-9394-54
65-9394-55
内容量1個注文コード45108125品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

枠・網部分にテーパーはありません。
トレーサビリティーの発行も可能です。

仕様ISO3301-1/JIS Z-8801●材質:枠/ステンレス(SUS304)●目開き:11.2mm●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。内径×深さ(mm)250×60アズワン品番65-9394-22校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする