サンポー
ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
91日以内出荷とは
アズワン品番
65-9394-26
65-9394-26
65-9394-26
65-9394-10
65-9394-11
65-9394-12
65-9394-13
65-9394-14
65-9394-15
65-9394-16
65-9394-17
65-9394-18
65-9394-19
65-9394-20
65-9394-21
65-9394-22
65-9394-23
65-9394-24
65-9394-25
65-9394-27
65-9394-28
65-9394-29
65-9394-30
65-9394-31
65-9394-32
65-9394-33
65-9394-34
65-9394-35
65-9394-36
65-9394-37
65-9394-38
65-9394-39
65-9394-40
65-9394-41
65-9394-42
65-9394-43
65-9394-44
65-9394-45
65-9394-46
65-9394-47
65-9394-48
65-9394-49
65-9394-50
65-9394-51
65-9394-52
65-9394-53
65-9394-54
65-9394-55
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45108168
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
枠・網部分にテーパーはありません。
トレーサビリティーの発行も可能です。
仕様
ISO3301-1/JIS Z-8801●材質:枠/ステンレス(SUS304)●目開き:5.6mm●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。
内径×深さ(mm)
250×60
アズワン品番
65-9394-26
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000