(一般校正) ステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付 サンポー 45108667

ステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-9394-76
65-9394-76
65-9394-56
65-9394-57
65-9394-58
65-9394-59
65-9394-60
65-9394-61
65-9394-62
65-9394-63
65-9394-64
65-9394-65
65-9394-66
65-9394-67
65-9394-68
65-9394-69
65-9394-70
65-9394-71
65-9394-72
65-9394-73
65-9394-74
65-9394-75
65-9394-77
65-9394-78
65-9394-79
65-9394-80
65-9394-81
65-9394-82
65-9394-83
65-9394-84
65-9394-85
65-9394-86
65-9394-87
65-9394-88
65-9394-89
65-9394-90
65-9394-91
65-9394-92
65-9394-93
65-9394-94
65-9394-95
65-9394-96
65-9394-97
65-9394-98
65-9394-99
65-9395-01
65-9395-02
内容量1個注文コード45108667品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

枠・網部分にテーパーはありません。
トレーサビリティーの発行も可能です。

仕様ISO3301-1/JIS Z-8801●材質:枠/ステンレス(SUS304)●目開き:2.8mm●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。内径×深さ(mm)300×60アズワン品番65-9394-76校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする