サンポー
ステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
91日以内出荷とは
アズワン品番
65-9394-86
65-9394-86
65-9394-86
65-9394-56
65-9394-57
65-9394-58
65-9394-59
65-9394-60
65-9394-61
65-9394-62
65-9394-63
65-9394-64
65-9394-65
65-9394-66
65-9394-67
65-9394-68
65-9394-69
65-9394-70
65-9394-71
65-9394-72
65-9394-73
65-9394-74
65-9394-75
65-9394-76
65-9394-77
65-9394-78
65-9394-79
65-9394-80
65-9394-81
65-9394-82
65-9394-83
65-9394-84
65-9394-85
65-9394-87
65-9394-88
65-9394-89
65-9394-90
65-9394-91
65-9394-92
65-9394-93
65-9394-94
65-9394-95
65-9394-96
65-9394-97
65-9394-98
65-9394-99
65-9395-01
65-9395-02
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45108764
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
枠・網部分にテーパーはありません。
トレーサビリティーの発行も可能です。
仕様
ISO3301-1/JIS Z-8801●材質:枠/ステンレス(SUS304)●目開き:500μm●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。
内径×深さ(mm)
300×60
アズワン品番
65-9394-86
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000